Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Serie VABM, Geschmiedete Aluminiumlegierung Ventilverteiler, Anschluss G3/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2030285
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VABM-B10-20-G38-4-P53
EAN/GTIN:
     4052568261917
Suchbegriffe:
Ventilverteiler
festo ventilverteiler
ventilverteiler
Anschluss-Gewinde = G3/8
Serie = VABM
Typ = Verteiler
Gehäusematerial = Geschmiedete Aluminiumlegierung
Gewindegröße = 3/8Zoll
Standardgewinde = G

Der Festo VABM-Versorgungsverteiler wird mit Montagehalterung verwendet und in jeder beliebigen Position montiert. Die maximale Ventilposition beträgt 4 mit einem Verteiler aus Aluminiumlegierung in Schmiedeform. Der pneumatische Anschluss ist G3/8 und das Rastermaß beträgt 22 mmProduktgewicht: 310 g. 2 - mäßige Korrosionsbelastung
Weitere Informationen:
Anschluss-Gewinde:
G3/8
Serie:
VABM
Typ:
Verteiler
Gehäusematerial:
Geschmiedete Aluminiumlegierung
Gewindegröße:
3/8Zoll
Standardgewinde:
G
Weitere Suchbegriffe: 2030285, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Verteiler, Unterbau- und Abschlussplatten für Pneu, Festo, VABMB1020G384P53, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Manifold Bases, Sub-Bases & End Bases
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 20,28*
€ 26,78*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,35*
€ 27,50*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 38,96*
€ 51,58*
€ 6,90*
ab € 45,29*
€ 58,21*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.