Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VABM-B10-20-G38-4-P53 P-Anschlussleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VABM-B10-20-G38-4-P53 P-Anschlussleiste
Bild für VABM-B10-20-G38-4-P53 P-Anschlussleiste
Herstellerlogo für VABM-B10-20-G38-4-P53 P-Anschlussleiste
Artikel-Nr.:
     4065-70321756
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     576365
EAN/GTIN:
     4052568261917
Datenblatt DE für VABM-B10-20-G38-4-P53 P-Anschlussleiste
Suchbegriffe:
Ventilverteiler
festo ventilverteiler
ventilverteiler
P-Anschlussleiste VABM-B10-20-G38-4-P53 Rastermaß=22 mm, Einbaulage=beliebig, Max. Anzahl der Ventilplätze=4, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=310 g
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Befestigungswinkel
Einbaulage:
beliebig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Max. Anzahl Ventilplätze:
4
Pneumatischer Anschluss 1:
G3/8
Typ-Kurzzeichen:
VABM
Werkstoff Anschlussleiste:
Aluminium-Knetlegierung
Weitere Suchbegriffe: VABM-B10-20-G38-4-P53|P-Anschlussleiste
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 20,24*
€ 26,81*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,32*
€ 27,53*
€ 8,95*
ab € 39,10*
€ 51,63*
€ 6,90*
ab € 45,14*
€ 58,26*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.