|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2030776 Herst.-Nr.: DPNA-32 EAN/GTIN: 4052568088132 |
| |
|
|  |  |
 | Passend für Bohrungsgröße = 32mm Serie = DPNA-32 Produkttyp = Befestigungssatz
Das Festo Mehrpositionssatz DPNA-32 für ADN-Kompaktzylinder hat die Korrosionsbeständigkeit CRC 2, die eine mäßige Korrosionsbelastung aufweist.Gewindegröße 32 Umgebungstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 150 °C. Produktgewicht: 99 g. Material-Hinweis (* frei von Kupfer und PTFE, * entspricht RoHS) Weitere Informationen:  |  | Passend für Bohrungsgröße: | 32mm | Serie: | DPNA-32 | Produkttyp: | Befestigungssatz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Compact Cylinder, Kompaktzylinder, Zylinder ISO 21287, Mehrstellungsbausatz, normzylinder festo, iso zylinder, 2030776, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatisches Zylinder- und Antriebszubehör, Festo, DPNA32, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Cylinder & Actuator Accessories |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 4,30* | ab € 22,12* | € 30,47* |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 22,81* | € 30,67* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 26,93* | € 35,71* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 8,90* | ab € 28,08* | € 37,14* |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 33,32* | € 45,47* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|