| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2030947 Herst.-Nr.: ZNCF-63 EAN/GTIN: 4052568014162 |
| |
|
| | |
| Passend für Bohrungsgröße = 63mm Serie = ZNCF-63 Produkttyp = Lagerflansch
Der Festo Drehzapfen ZNCF-63 verwendet korrosionsbeständiges Stahlgussmaterial. Es ist frei von Kupfer und PTFE und RoHS-konform.Gewindegröße 63 Basiert auf der Norm ISO 15552 Korrosionsbeständigkeit CRC 2 - Moderate Korrosionsbelastung Umgebungstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 150 °C. Produktgewicht: 687 g. Weitere Informationen: | | Passend für Bohrungsgröße: | 63mm | Serie: | ZNCF-63 | Produkttyp: | Lagerflansch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, normzylinder festo, iso zylinder, normzylinder iso 15552, 2030947, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatisches Zylinder- und Antriebszubehör, Festo, ZNCF63, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Cylinder & Actuator Accessories |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 33,63* | € 45,04* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 35,20* | € 46,25* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,81* | € 64,74* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 53,91* | € 68,12* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 74,12* | € 93,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|