| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2031087 Herst.-Nr.: NEBU-M8G3-R-5-LE3 EAN/GTIN: 4052568057992 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Steckverbinder Serie = NEBU-M8G3-R-5-LE3 Länge = 5m
Das 3-polige M8-Anschlusskabel der Serie NEBU von Festo hat eine Länge von 5 m. Dieses Gerät ist mit einer normalen, geraden Kabelabgang für eine Steckdose ausgestattet. Er ist für den Einsatz mit Energieketten und Roboteranwendungen geeignet. Das Produktgewicht beträgt 123 g und die KabineUmgebungstemperatur -25 bis 80 °C. Frei von Kupfer und PTFE Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Steckverbinder | Serie: | NEBU-M8G3-R-5-LE3 | Länge: | 5m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, asi-kabel 5 meter, as-i kabel, anschlußleitung 5m, 2031087, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Zubehör für pneumatische Sensoren und Schalter, Festo, NEBUM8G3R5LE3, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Sensor & Switch Accessories |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,24* | € 18,55* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 13,36* | € 19,11* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 13,31* | € 19,20* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 13,79* | € 19,23* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 15,55* | € 21,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|