| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2031097 Herst.-Nr.: QSMLL-M3-2 EAN/GTIN: 4052568029159 |
| |
|
| | |
| Stecker A = M3-Stecker Stecker B = 2-mm-Steckanschluss Pneumatik-Anschlusstyp = Winkelgewindeadapter Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr Modellnummer = 133032
Das lange Festo-L-Fitting QSMLL-M3-2 360° ist 360° ausrichtbar und Außengewinde mit Außensechskant.Größe = Mini Nenngröße = 0,8 mm Art der Dichtung am Einschraubbolzen = Dichtring Montageposition = Any Behältergröße = 10 Weitere Informationen: | | Stecker A: | M3-Stecker | Stecker B: | 2-mm-Steckanschluss | Pneumatik-Anschlusstyp: | Winkelgewindeadapter | Anschlussausführung: | Gewinde-zu-Rohr | Modellnummer: | 133032 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, steckverschraubung festo, einschraubstutzen, 2031097, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Festo, QSMLLM32, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 1,90* | € 2,56* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 1,99* | € 2,61* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 8,90* | ab € 3,13* | € 4,05* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 4,24* | € 5,43* | | | | Lager 108 | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 6,03* | € 7,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 76,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|