| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2031122 Herst.-Nr.: QSLV-G1/4-6-100 EAN/GTIN: 4052568027155 |
| |
|
| | |
| Stecker A = G1/4 Stecker Stecker B = 6-mm-Steckanschluss Pneumatik-Anschlusstyp = Winkelgewindeadapter Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr Modellnummer = 132063
Das Festo-Einsteck-Flachsteckstück QSLV-G1/4-6-100 360° ist 360° ausrichtbar und Außengewinde mit Außensechskant.Größe = Standard Nenngröße = 3,7 mm Art der Dichtung am Einschraubbolzen = Dichtring Montageposition = Any Behältergröße = 100 Weitere Informationen: | | Stecker A: | G1/4 Stecker | Stecker B: | 6-mm-Steckanschluss | Pneumatik-Anschlusstyp: | Winkelgewindeadapter | Anschlussausführung: | Gewinde-zu-Rohr | Modellnummer: | 132063 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, festo winkel einschraubverschraubung, einschraubstutzen winkel, einschraubstutzen, 2031122, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Festo, QSLVG146100, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,84* | € 2,22* | | | | | 13 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,91* | € 2,30* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,72* | € 2,56* | | | | | 9 Tage | | | 100 | | € 6,95* | ab € 2,27* | € 2,69* | | | | Lager 108 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 3,22* | € 3,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 372,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|