| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2031141 Herst.-Nr.: QSMLL-M3-3 EAN/GTIN: 4052568033996 |
| |
|
| | |
| Stecker A = M3-Stecker Stecker B = 3-mm-Steckanschluss Pneumatik-Anschlusstyp = Winkelgewindeadapter Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr Modellnummer = 153337
Das lange Festo-L-Fitting QSMLL-M3-3 360° ist 360° ausrichtbar und Außengewinde mit Außensechskant.Größe = Mini Nenngröße = 0,9 mm Art der Dichtung am Einschraubbolzen = Dichtring Montageposition = Any Behältergröße = 10 Weitere Informationen: | | Stecker A: | M3-Stecker | Stecker B: | 3-mm-Steckanschluss | Pneumatik-Anschlusstyp: | Winkelgewindeadapter | Anschlussausführung: | Gewinde-zu-Rohr | Modellnummer: | 153337 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, steckverschraubung festo, einschraubstutzen, 2031141, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Festo, QSMLLM33, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 2,36* | € 3,14* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 8,90* | ab € 3,87* | € 4,98* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 5,29* | € 6,69* | | | | Lager 108 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,52* | € 9,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 93,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|