| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2031146 Herst.-Nr.: QSLV-G1/8-8-50 EAN/GTIN: 4052568027148 |
| |
|
| | |
| Stecker A = G1/8 Stecker Stecker B = 8-mm-Steckanschluss Pneumatik-Anschlusstyp = Winkelgewindeadapter Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr Modellnummer = 132062
Das Festo-Einsteck-Flachsteckstück QSLV-G1/8-8-50 360° ist 360° ausrichtbar und Außengewinde mit Außensechskant.Größe = Standard Nenngröße = 4 mm Art der Dichtung am Einschraubbolzen = Dichtring Montageposition = Any Behältergröße = 50 Weitere Informationen: | | Stecker A: | G1/8 Stecker | Stecker B: | 8-mm-Steckanschluss | Pneumatik-Anschlusstyp: | Winkelgewindeadapter | Anschlussausführung: | Gewinde-zu-Rohr | Modellnummer: | 132062 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, steckverschraubung festo, einschraubstutzen, 2031146, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Festo, QSLVG18850, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,97* | € 2,46* | | | | | 13 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,07* | € 2,52* | | | | | 10 Tage | | | 50 | | € 6,95* | ab € 2,46* | € 2,96* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | € 5,90* | ab € 2,91* | € 3,46* | | | | Lager 108 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 3,46* | € 4,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 203,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|