| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2031168 Herst.-Nr.: NPQM-LK-G14-Q8-P10 EAN/GTIN: 4052568055561 |
| |
|
| | |
| Stecker A = G1/4 Stecker Stecker B = 8-mm-Steckanschluss Pneumatik-Anschlusstyp = Winkelgewindeadapter Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr Modellnummer = 558822
Der Festo-Steckmontage-L-Fitting NPQM-LK-G14-Q8-P10 hat Standardgröße mit Nenngröße 5,5 mm,Art der Dichtung am Einschraubbolzen = Dichtring Designstruktur = Push/Pull-Prinzip Betriebsdruck: Vollständiger Temperaturbereich = -0,95 - 16 bar Weitere Informationen: | | Stecker A: | G1/4 Stecker | Stecker B: | 8-mm-Steckanschluss | Pneumatik-Anschlusstyp: | Winkelgewindeadapter | Anschlussausführung: | Gewinde-zu-Rohr | Modellnummer: | 558822 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, steckverschraubung festo, einschraubstutzen, 2031168, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Festo, NPQMLKG14Q8P10, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 4,40* | € 5,63* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 4,63* | € 6,02* | | | | | 13 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 4,85* | € 6,15* | | | | Lager 108 | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 6,09* | € 7,69* | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 6,96* | € 8,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 76,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|