| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2031182 Herst.-Nr.: QSW-1/2-16 EAN/GTIN: 4052568023638 |
| |
|
| | |
| Stecker A = R1/2 Stecker Stecker B = 16-mm-Steckanschluss Pneumatik-Anschlusstyp = Winkelgewindeadapter Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr Modellnummer = 130605
Die Festo Steckmontage QSW-1/2-16 hat ein Außengewinde mit Außensechskant.Größe = Standard Nenngröße = 13 mm Art der Dichtung am Einschraubbolzen = Beschichtungsmontageposition = beliebig, Behältergröße = 1 Weitere Informationen: | | Stecker A: | R1/2 Stecker | Stecker B: | 16-mm-Steckanschluss | Pneumatik-Anschlusstyp: | Winkelgewindeadapter | Anschlussausführung: | Gewinde-zu-Rohr | Modellnummer: | 130605 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, steckverschraubung festo, einschraubstutzen, 2031182, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Festo, QSW1216, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 5,30* | € 7,56* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,56* | € 7,73* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 8,62* | € 11,77* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 11,74* | € 15,78* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 16,02* | € 21,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|