| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2031267 Herst.-Nr.: CRQSS-4 EAN/GTIN: 4052568073251 |
| |
|
| | |
| Stecker A = 4-mm-Steckanschluss Stecker B = 4-mm-Steckanschluss Pneumatik-Anschlusstyp = Schott-Einsteckadapter Anschlussausführung = Rohr-zu-Rohr Serie = CRQS Modellnummer = 164210 Montagelochdurchmesser = 2.4mm
Der Festo CRQS-Anbausteckverbinder hat eine Steckverbindung mit 4 mm Außenrohrdurchmesser.Nenngröße = 2,4 mm Montageposition = beliebig Behältergröße = 1 Weitere Informationen: | | Stecker A: | 4-mm-Steckanschluss | Stecker B: | 4-mm-Steckanschluss | Pneumatik-Anschlusstyp: | Schott-Einsteckadapter | Anschlussausführung: | Rohr-zu-Rohr | Serie: | CRQS | Modellnummer: | 164210 | Montagelochdurchmesser: | 2.4mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2031267, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Festo, CRQSS4, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 36,50* | € 46,95* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 42,37* | € 55,80* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 45,80* | € 58,60* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 45,64* | € 59,73* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 53,05* | € 67,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|