| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2031268 Herst.-Nr.: CRQSS-6 EAN/GTIN: 4052568073268 |
| |
|
| | |
| Stecker A = 6-mm-Steckanschluss Stecker B = 6-mm-Steckanschluss Pneumatik-Anschlusstyp = Schott-Einsteckadapter Anschlussausführung = Rohr-zu-Rohr Serie = CRQS Modellnummer = 164211 Montagelochdurchmesser = 3.7mm
Der Festo CRQS-Anbausteckverbinder hat eine Steckverbindung mit 6 mm Außenrohrdurchmesser.Nenngröße = 3,7 mm Montageposition = beliebig Behältergröße = 1 Weitere Informationen: | | Stecker A: | 6-mm-Steckanschluss | Stecker B: | 6-mm-Steckanschluss | Pneumatik-Anschlusstyp: | Schott-Einsteckadapter | Anschlussausführung: | Rohr-zu-Rohr | Serie: | CRQS | Modellnummer: | 164211 | Montagelochdurchmesser: | 3.7mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2031268, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Festo, CRQSS6, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 43,80* | € 55,73* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 50,73* | € 64,18* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 51,12* | € 65,68* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 52,66* | € 66,13* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 52,98* | € 69,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|