| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2031320 Herst.-Nr.: VABS-S4-2S-N18-B-K2 EAN/GTIN: 4052568090647 |
| |
|
| | |
| Serie = VABS Typ = Sockel Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss
Der Verteiler-Unterteil der Festo VABS-Serie verfügt über eine G1/8-Gewindeverbindung mit Anschlussmuster gemäß Standard 15407/-2. Der Betriebsdruck liegt zwischen -0,9 bar und 10 bar.Breite = 18 mm Montageposition = beliebig Vorgesteuerte Luftzufuhr = intern Weitere Informationen: | | Serie: | VABS | Typ: | Sockel | Gehäusematerial: | Aluminiumdruckguss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anschlußplattenset pneumatik, 2031320, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Verteiler, Unterbau- und Abschlussplatten für Pneu, Festo, VABSS42SN18BK2, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Manifold Bases, Sub-Bases & End Bases |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 33,66* | € 43,76* | | | | | 6 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 33,92* | € 43,81* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 38,17* | € 50,60* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 45,25* | € 60,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|