| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2031559 Herst.-Nr.: EB-385-230 EAN/GTIN: 4052568153403 |
| |
|
| | |
| Serie = EB-385-230 Durchmesser nom. = 400mm Anzahl der Faltungen = 2 Hub = 230mm Einbauhöhe min. = 310mm
Der Festo Hub des Balgzylinders kann für einen kreisförmigen Weg ausgeführt werden, in diesem Fall darf der angegebene Neigungswinkel a nicht überschritten werden. Bei der Einrichtung muss die minimale Höhe eingehalten werden und die maximale Höhe darf an keinem bestimmten Punkt überschritten werden. Er hat eine Größe von 385, ist wartungsfrei und hat keinen Stick-/Rutscheffekt.Größe 385 Erforderlicher Einbaudurchmesser: 400 mm Hub 230 mm Max. Höhe bei Verlängerung 310 mm Max. Kippwinkel 20 Grad Weitere Informationen: | | Serie: | EB-385-230 | Durchmesser nom.: | 400mm | Anzahl der Faltungen: | 2 | Hub: | 230mm | Einbauhöhe min.: | 310mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, normzylinder festo, iso zylinder, 2031559, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Kompakt-Luftbalge, Festo, EB385230, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Compact Air Bellows |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 512,80* | € 586,12* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 501,66* | € 586,75* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 527,72* | € 602,08* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 614,98* | € 713,29* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 718,74* | € 800,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|