| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2031581 Herst.-Nr.: MA-23-10-R1/8 EAN/GTIN: 4052568039042 |
| |
|
| | |
| Druck max. = 10bar Druck min. = 0bar Anzeigentyp = Analog
Das Festo Manometer MA-23-10-R1/8 mit Anzeigeeinheit in bar und psi. Er verfügt über Betriebstemperaturbereiche zwischen -20 °C und 60 °C.Anzeigebereich [bar] 0-10 bar Nenngröße des Manometers 23 Designstruktur Manometer Bourdon-Rohr Montagetyp Leitungsinstallation Betriebsmedium (* Edelgase, * Neutrale Flüssigkeiten) Weitere Informationen: | | Druck max.: | 10bar | Druck min.: | 0bar | Anzeigentyp: | Analog |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: druck messgerät, 2031581, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik und Hydraulik Druckanzeigen, Druckmessgeräte, Festo, MA2310R18, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic & Hydraulic Pressure Gauges, Pressure Gauges |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 9,65* | € 13,62* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 9,92* | € 14,25* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,64* | € 14,88* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 12,65* | € 18,29* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 15,20* | € 21,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|