| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2031612 Herst.-Nr.: QSLV2-G1/8-8 EAN/GTIN: 4052568040307 |
| |
|
| | |
| Serie = QSLV2-G1/8-8 Anzahl der Einlassöffnungen = 1 Anzahl der Auslassöffnungen = 2
Der Festo Mehrfachverteiler QSLV2-G1/8-8 ist 2-fach, 360° ausrichtbar. Es hat Außengewinde mit Innensechskant und G1/8-Anschluss.Standardgröße Nenngröße 4,2 mm Art der Dichtung am Einschraubbolzendichtring Designstruktur Push/Pull-Prinzip Betriebsdruck: Kompletter Temperaturbereich: -0,95-16 bar Weitere Informationen: | | Serie: | QSLV2-G1/8-8 | Anzahl der Einlassöffnungen: | 1 | Anzahl der Auslassöffnungen: | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verteiler Druckluft, Verteiler (Rohr), druckluftverteiler 2fach, druckluftverteiler, druckluftverteiler festo, 2031612, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Festo, QSLV2G188, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 6,45* | € 9,11* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 7,25* | € 9,98* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,27* | € 10,00* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 11,16* | € 14,95* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 12,41* | € 17,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|