| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2031663 Herst.-Nr.: QSLV4-1/8-4 EAN/GTIN: 4052568033132 |
| |
|
| | |
| Serie = QSLV4-1/8-4 Anzahl der Einlassöffnungen = 1 Anzahl der Auslassöffnungen = 4
Der Festo Mehrfachverteiler QSLV4-1/8-4 4 ist 4-fach, 360° ausrichtbar. Es hat Außengewinde mit Innensechskant und R1/8-Anschluss.Standardgröße Nenngröße 2,3 mm Art der Dichtung am Einschraubbolzendichtring Designstruktur Push/Pull-Prinzip Betriebsdruck: Kompletter Temperaturbereich: -0,95-16 bar Weitere Informationen: | | Serie: | QSLV4-1/8-4 | Anzahl der Einlassöffnungen: | 1 | Anzahl der Auslassöffnungen: | 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verteiler Druckluft, druckluftverteiler 4fach, druckluftverteiler, 2031663, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Festo, QSLV4184, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 6,13* | € 8,65* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 6,88* | € 9,50* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,90* | € 9,52* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 9,17* | € 12,78* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 10,59* | € 14,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|