Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Polyamid Druckluftrohr, 15 bar, 3m, +75°C max., Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2031676
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     PQ-PA-15X1,5X3000
EAN/GTIN:
     4052568038700
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Material = Polyamid
Länge = 3m
Betriebsdruck max. = 15 bar
Farbe = Schwarz
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +75°C

Die Festo PQ-Serie verwendet Kunststoffrohre, die für Druckluft, Vakuum oder Flüssigkeit geeignet sind und in 3M Länge geliefert werden. Der Außendurchmesser beträgt 15 mmUmgebungstemperatur -25 bis 75 °C.
Weitere Informationen:
Material:
Polyamid
Länge:
3m
Betriebsdruck max.:
15 bar
Farbe:
Schwarz
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+75°C
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, Druckluftschlauch, Kompressorschlauch, Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, festo druckluftschlauch pan, druckluftschlauch festo, druckluftschlauch, 2031676, Pneumatik und Hydraulik, Druckluft-Systeme, Druckluft Rohre und Schläuche, Festo, PQPA15X1,5X3000, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Air Hoses
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 14,79*
€ 20,18*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,02*
€ 21,24*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,60*
€ 23,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.