Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens DELTA Kabeleinführung, Thermoplast, 80mm, 42.5mm, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2032297
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG1826
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Tiefe = 42.5mm
Serie = DELTA
Breite = 80mm
Farbe = Weiß
Oberflächenbeschaffenheit = Glänzendmm
Schutzart = IP20

Das SMD-Gehäuse der Siemens SENTRON-Serie besteht aus Kunststoff und ist weiß. Die Abmessungen betragen 125 x 80 x 42,5 mm.Schutzart IP20 Halogenfrei
Weitere Informationen:
Tiefe:
42.5mm
Serie:
DELTA
Breite:
80mm
Farbe:
Weiß
Oberflächenbeschaffenheit:
Glänzendmm
Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, Leitungseinführung, Abdeckrahmen, Rahmen, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, schalterabdeckung weiß, 2032297, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Einbaudosen, Siemens, 5TG1826, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Back Boxes
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 15,29*
€ 19,91*
1
€ 5,95*
ab € 15,14*
€ 21,34*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 16,08*
€ 22,60*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 16,41*
€ 22,96*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 28,68*
€ 39,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.