| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2034868 Herst.-Nr.: 715002EL EAN/GTIN: 4046719302666 |
| |
|
| | |
| Scheibenfarbe = Grau UV Schutz = Nein Typ = Schutzbrille beschlagfrei = Ja Befestigungstyp = Ohrstück Kratzresistent = Ja Bifokal = Nein Schweißsicher gemäß EN175 = Nein Lasersicher gemäß EN207/208 = Nein Rahmenmarkierung EN166 = F, T Serie = Virtua
3M-Schutzbrille VirtuaDas Sicherheitsspektglas der Serie Virtua von 3M besteht aus einer randlosen Linse und einem Arm mit fester Länge. Die integrierte Seitenabschirmung bietet maximalen Schutz.Eigenschaften und Vorteile• Komfortables Tragen • Kratzfestigkeit • Ausgezeichneter Schutz Was sind die potenziellen Augengefahren bei der Arbeit? Es gibt eine Reihe von potenziellen Gefahren, die einen Augenschutz erfordern. Dazu gehören: • Strahlung (sichtbares Licht, Wärme oder Infrarotstrahlung oder Laser). • Projektoren (Staub, Beton, Metall, Holz und Kunststoff). • Chemikalien (Spritzer und Dämpfe) • Durch Blut übertragene Pathogene aus Blut oder Körperflüssigkeiten Warum 3M? 3M ist eine vertrauenswürdige und anerkannte Marke, wenn es um persönliche Schutzausrüstung und Zubehör geht. Mit einer Vielzahl von Produkten für nahezu jede Anwendung sind sie eine Marke der Wahl für professionelle Handwerker und Heimwerker gleichermaßen. Weitere Informationen: | | Scheibenfarbe: | Grau | UV Schutz: | Nein | Typ: | Schutzbrille | beschlagfrei: | Ja | Befestigungstyp: | Ohrstück | Kratzresistent: | Ja | Bifokal: | Nein | Schweißsicher gemäß EN175: | Nein | Lasersicher gemäß EN207/208: | Nein | Rahmenmarkierung EN166: | F, T | Serie: | Virtua |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, 3m schutzbrille grau, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille 3m, 2034868, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, 3M, 715002EL, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Safety Glasses |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 20 | | € 5,50* | ab € 3,06* | € 4,14* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 4,46* | € 7,15* | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 8,37* | € 10,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|