Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Harmony Relay RSB Interface Relais, 184V / 253V 230V ac, 2-poliger Wechsler DIN-Schienen 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2035190
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RSB2A080P7PV
EAN/GTIN:
     3606489562793
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Spulenspannung = 230V ac
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = DIN-Schienen
Laststrom = 8A
Eingangsspannung max. = 253V
Schaltspannung = 250V
Serie = Harmony Relay RSB

Das Schneider Electric Schnittstellensteckrelais ist vormontiert und gehört zur RSB-Serie. Er verfügt über einen Standard-Kontaktbetrieb.IP20-zertifiziert Betriebstemperatur: -40 °C bis 85 °C.
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
230V ac
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
DIN-Schienen
Laststrom:
8A
Eingangsspannung max.:
253V
Schaltspannung:
250V
Serie:
Harmony Relay RSB
Weitere Suchbegriffe: Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, Relaissockel, Varistor, Zelio Relay Interface-Relais, Zelio Relay Schaltrelais, Überwachungsrelais, schneider electric relaissockel, zelio relay schaltrelais, relaissockel 230v, 2035190, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektromechanisches Interfacerelais, Schneider Electric, RSB2A080P7PV, Relays & Signal Conditioning, Relays, Electromechanical Interface Relays
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
30
€ 7,90*
ab € 12,19*
€ 14,42*
12 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 12,55*
€ 14,81*
23 Tage
unbekannt
30
€ 6,99*
ab € 13,54*
€ 15,79*
22 Tage
nicht lagernd
30
€ 5,90*
ab € 13,97*
€ 16,23*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 25,51*
€ 34,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.