| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2035250 Herst.-Nr.: 1-54-712 EAN/GTIN: 5059045540120 |
| |
|
| | |
| Hammerart = Kugelhammer Kopfmaterial = HCS Griff-Material = Graphit Gesamtlänge = 345,0 mm Gewicht = 340g
Stanley ummantelte Graphitkugelhämmer. Wir stellen vor: Eine Reihe ummantelter Graphitkugelhämmer von Stanley. Diese Hämmer sind sehr vielseitig, klein genug, um in Ihre Werkzeugkiste zu passen und stark genug, um Blech zu formen. Bietet eine ausgezeichnete Gewichtsverteilung, die Ermüdung, Schmiedeeisen und wärmebehandelte Köpfe für eine erhöhte Haltbarkeit reduziert, und ein ummantelter Graphitgriff sorgt für zusätzliche Festigkeit und Haltbarkeit. Warum würden Sie diese Hämmer kaufen? Diese Hämmer sind nicht nur robust und Durable, sondern sorgen auch für Sicherheit, weniger Stöße und Vibrationen, die Ermüdung fördern, und das ergonomische Design mit konturiertem Griff sorgt für Komfort und ist gerippt, um die Hand zu belüften und Feuchtigkeit zu entweichen. Eigenschaften und Vorteile. wärmebehandelt, HCS-Kopf Gemäßigter Rand Patentiertes Kopf-an-Griff-Design Gemolzene Jacke über Graphitgriff für Überschlagschutz Gepolsterter Griff und geformte Jacke zur Stoßdämpfung Geschlossener Griff - gerippt zur Belüftung der Hand Das ausgestellte Ende bietet ausgezeichnete Kontrolle und verringert Schlupf 5 Typen verfügbar Gesamtlänge: 311 mm, 345 mm oder 380 mm. Stanley Jackted Graphite Ball-Pein Hammer Optionen. Stanley 1-54-708 - Gewicht: 230 g = RS Best.-Nr.: ; 203-5238 203-5238 Stanley 1-54-712 - Gewicht: 340 g = RS Best.-Nr.: ; 203-5250 203-5250 Stanley 1-54-716 - Gewicht: 450 g = RS Best.-Nr.: ; 203-5266 203-5266 Stanley 1-54-724 - Gewicht: 680 g = RS Best.-Nr.: ; 203-5272 203-5272 Stanley 1-54-732 - Gewicht: 910 g = RS Best.-Nr.: ; 203-5288 203-5288. Informationen zu Anwendungen Kreuzschlitzhämmer sind auch als Maschinenhämmer, Engineer's Hämmer oder Mechanikhammer bekannt und sind "Pfenhämmer", die in der Metallbearbeitung häufig verwendet werden. Peening ist der Prozess der Aushärtung einer Oberfläche durch Aufprall. Der Kopf des Hammers hat eine flache Oberfläche für Schlagstöcke und kalte Meißel und eine halbkugelförmige 'Peening'- oder Kugelfläche. Die Kugelfläche dient zum Abrunden der Kanten von Metallstiften und -befestigungen, zum Schließen von Nieten sowie zum Formen und Biegen von Metall. Häufig gestellte Fragen. Was ist der Unterschied zwischen Ball-pein und Cross-pein? Kreuzbein bezieht sich auf den Kopf horizontal zum Griff, typischerweise von Schmieden verwendet, um Material mit seitlicher Ausdehnung zu dehnen. Ein Kugelbein hat einen runden Kopf, der zum Hämmern und Formen von Blech verwendet wird, wobei die Kanten abgerundet oder die Nieten geschlossen werden. Weitere Informationen: | | Hammerart: | Kugelhammer | Kopfmaterial: | HCS | Griff-Material: | Graphit | Gesamtlänge: | 345,0 mm | Gewicht: | 340g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zimmerer-Hammer, Zimmermann-Hammer, Zimmermannhammer, Pinnhammer, Schlosserhammer (deutsche Form), lattenhammer stanley, ingenieurhammer, 2035250, Handwerkzeuge, Hämmer & Abrisswerkzeuge, Hämmer, Stanley, 154712, Hand Tools, Hammers & Demolition, Hammers |
| | |
| |