Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Rundstrahlantenne GPS-Antenne 213500-0500 Schraubmontage Halter SMA 3.73dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2035319
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     213500-0500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GPS Antenne
LTE Antenne
Rundstrahlantenne
molex rundstrahlantenne
Physische Form Antenne = Halter
Montageart Antenne = Schraubmontage
Richtcharakteristik Antenne = Rundstrahlantenne
Verstärkung = 3.73dBi
Betriebstemperatur min. = - 40°C
Betriebstemperatur max. = 85°C
Abmessungen = 75 (Dia.) x 14.9mm
Weitere Informationen:
Physische Form Antenne:
Halter
Montageart Antenne:
Schraubmontage
Richtcharakteristik Antenne:
Rundstrahlantenne
Verstärkung:
3.73dBi
Betriebstemperatur min.:
- 40°C
Betriebstemperatur max.:
85°C
Abmessungen:
75 (Dia.) x 14.9mm
Weitere Suchbegriffe: lte antenne, 2035319, Passive Bauelemente, Antennen, GPS Antennen, Molex, 2135000500, Passive Components, Antennas, GPS Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,39*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 120 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 300 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 600 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.