Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo CRQSL Winkelgewindeadapter, Mit Gewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2036167
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     CRQSL-1/4-8
EAN/GTIN:
     4052568072759
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Stecker A = R1/4 Stecker
Stecker B = R1/4 Stecker
Pneumatik-Anschlusstyp = Winkelgewindeadapter
Anschlussausführung = Mit Gewinde
Serie = CRQSL
Modellnummer = 162874

Der Festo-L-Fitting mit Steckmontage wird in 360°-ausrichtbarer Ausführung und Außengewinde R 1/4 verwendet. Er hat eine L-Form und eine Nenngröße von 5,1 mm, die in jeder beliebigen Position montiert wird.Umgebungstemperatur: -15 bis 120 °C. Behältergröße 1
Weitere Informationen:
Stecker A:
R1/4 Stecker
Stecker B:
R1/4 Stecker
Pneumatik-Anschlusstyp:
Winkelgewindeadapter
Anschlussausführung:
Mit Gewinde
Serie:
CRQSL
Modellnummer:
162874
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, druckluftsteckverbinder festo, gerade steckverbinder, 2036167, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Festo, CRQSL148, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
137
1
€ 5,90*
ab € 44,92*
€ 57,53*
10
Frei Haus
ab € 52,18*
€ 58,44*
10
Frei Haus
ab € 53,364*
€ 59,554*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 52,20*
€ 68,57*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 54,89*
€ 71,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,91*
€ 85,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,25*
€ 83,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,22*
€ 78,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.