| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2036174 Herst.-Nr.: CRQS-M5-6 EAN/GTIN: 4052568036645 |
| |
|
| | |
| Stecker A = M5-Außengewinde Stecker B = 6-mm-Steckanschluss Pneumatik-Anschlusstyp = Winkelgewindeadapter Anschlussausführung = Mit Gewinde Serie = CRQSL Modellnummer = 162861
Das Festo-L-Fitting mit Steckgewinde M5 mit Außensechskant. Er hat eine Druck-/Zugstruktur und hat eine Nenngröße von 2 mm, die in jeder beliebigen Position montiert wird. Der Außendurchmesser des Schlauchs beträgt 6 mmUmgebungstemperatur: -15 bis 120 °C. Behältergröße 1 Weitere Informationen: | | Stecker A: | M5-Außengewinde | Stecker B: | 6-mm-Steckanschluss | Pneumatik-Anschlusstyp: | Winkelgewindeadapter | Anschlussausführung: | Mit Gewinde | Serie: | CRQSL | Modellnummer: | 162861 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Geradverschraubung, steckverschraubung festo, einschraubstutzen, 2036174, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Festo, CRQSM56, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 18,68* | € 24,33* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 21,737* | € 25,977* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 22,091* | € 26,531* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 21,72* | € 28,96* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 22,72* | € 30,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|