Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Ovem Vakuumpumpe, 1.4mm Düse, 50.5l/min, bis 3.6bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2036186
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     OVEM-14-H-B-QO-CE-N-2P
EAN/GTIN:
     4052568178031
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
Elektromagnetventil
Saugstrom max. = 50.5l/min
Vakuumdruck max. = 3.6bar
Düsendurchmesser = 1.4mm
Serie = Ovem
Eingangsdruck max. = 6bar
Betriebstemperatur max. = +50°C
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebsdruck = 2 → 8bar

Der Festo Vakuumgenerator verwendet einen Anschluss mit QS-Fittings und einen Auslassanschluss mit offenem Schalldämpfer. Die Nenndüsengröße beträgt 1,4 mm mit maximaler Saugleistung von 50,5 l/min und wird in jeder beliebigen Position montiert.Umgebungstemperatur: 0 bis 50 °C. Schutzart IP65 Betriebsdruck: 2 bis 8 bar
Weitere Informationen:
Saugstrom max.:
50.5l/min
Vakuumdruck max.:
3.6bar
Düsendurchmesser:
1.4mm
Serie:
Ovem
Eingangsdruck max.:
6bar
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebsdruck:
2 → 8bar
Weitere Suchbegriffe: Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Ejektor Pneumatik, Vakuum-Ejektor, Vakuum-Erzeuger, Vakuumejektor, Vakuumerzeuger, Vakuumsaugdüsen, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, festo wegeventil, wege ventil, 2036186, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Festo, OVEM14HBQOCEN2P, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Generators
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
103 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 514,59*
€ 584,09*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 565,39*
€ 639,80*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 566,06*
€ 653,43*
Lager 108
Frei Haus
ab € 688,83*
€ 796,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 796,85*
€ 948,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 782,85*
€ 931,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 749,53*
€ 891,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 707,20*
€ 841,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 688,83*
€ 819,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.