Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Ovem Vakuumpumpe, 0.45mm Düse, 6l/min, bis 5.1bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2036197
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     OVEM-05-H-B-QO-CE-N-1P
EAN/GTIN:
     4052568178239
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
Elektromagnetventil
Saugstrom max. = 6l/min
Vakuumdruck max. = 5.1bar
Düsendurchmesser = 0.45mm
Serie = Ovem
Eingangsdruck max. = 6bar
Betriebsdruck = 2 to 8bar

Der Festo Vakuumgenerator verwendet einen Anschluss mit QS-Fittings und einen Auslassanschluss mit offenem Schalldämpfer. Die Nenndüsengröße beträgt 0,45 mm mit maximaler Saugleistung von 6 l/min und wird in jeder beliebigen Position montiert.Umgebungstemperatur: 0 bis 50 °C. Schutzart IP65
Weitere Informationen:
Saugstrom max.:
6l/min
Vakuumdruck max.:
5.1bar
Düsendurchmesser:
0.45mm
Serie:
Ovem
Eingangsdruck max.:
6bar
Betriebsdruck:
2 to 8bar
Weitere Suchbegriffe: Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Ejektor Pneumatik, Vakuum-Ejektor, Vakuum-Erzeuger, Vakuumejektor, Vakuumerzeuger, Vakuumsaugdüsen, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, festo wegeventil, wege ventil, 2036197, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Festo, OVEM05HBQOCEN1P, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Generators
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 303,12*
€ 347,94*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 332,74*
€ 380,82*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 333,99*
€ 389,02*
Lager 108
Frei Haus
ab € 409,80*
€ 478,21*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,21*
€ 569,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,57*
€ 564,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,18*
€ 535,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,93*
€ 504,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,80*
€ 487,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.