Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Ovem Vakuumpumpe, 0.7mm Düse, 16l/min, bis 4.1bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2036199
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     OVEM-07-H-B-QO-OE-N-2P
EAN/GTIN:
     4052568176556
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
Elektromagnetventil
Saugstrom max. = 16l/min
Vakuumdruck max. = 4.1bar
Düsendurchmesser = 0.7mm
Serie = Ovem
Eingangsdruck max. = 6bar
Betriebsdruck = 2 to 8bar

Der Festo Vakuumgenerator verwendet einen Anschluss mit QS-Fittings und einen Auslassanschluss mit offenem Schalldämpfer. Die Nenndüsengröße beträgt 0,7 mm mit maximaler Saugleistung von 16 l/min und wird in jeder beliebigen Position montiert.Umgebungstemperatur: 0 bis 50 °C. Schutzart IP65
Weitere Informationen:
Saugstrom max.:
16l/min
Vakuumdruck max.:
4.1bar
Düsendurchmesser:
0.7mm
Serie:
Ovem
Eingangsdruck max.:
6bar
Betriebsdruck:
2 to 8bar
Weitere Suchbegriffe: Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Ejektor Pneumatik, Vakuum-Ejektor, Vakuum-Erzeuger, Vakuumejektor, Vakuumerzeuger, Vakuumsaugdüsen, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wegeventile festo, wege ventile, 2036199, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Festo, OVEM07HBQOOEN2P, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Generators
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 429,83*
€ 487,80*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 472,84*
€ 534,39*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 471,60*
€ 545,91*
Lager 108
Frei Haus
ab € 577,41*
€ 668,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 668,32*
€ 795,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 663,00*
€ 788,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,51*
€ 752,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 594,09*
€ 706,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,41*
€ 687,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.