Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo VN Vakuumpumpe, 0.45mm Düse, 6.1l/min, bis 6bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2036242
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VN-05-M-I3-PQ2-VQ2
EAN/GTIN:
     4052568080129
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Ejektor Pneumatik
Vakuum-Ejektor
Vakuum-Erzeuger
Saugstrom max. = 6.1l/min
Vakuumdruck max. = 6bar
Düsendurchmesser = 0.45mm
Serie = VN
Eingangsdruck max. = 6bar
Betriebstemperatur max. = +60°C
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebsdruck = 1 to 8bar

Die Festo VN-Serie von Vakuumgeneratorenserie ist in Reihe geschaltet, mit hohem Vakuum und 10 mm Breite mit Steckverbinder. Die Nenndüsengröße beträgt 0,45 mm mit maximaler Saugleistung 6,1 l/min und wird in jeder beliebigen Position montiert.Umgebungstemperatur: 0 bis 60 °C. Frei von Kupfer und PTFE
Weitere Informationen:
Saugstrom max.:
6.1l/min
Vakuumdruck max.:
6bar
Düsendurchmesser:
0.45mm
Serie:
VN
Eingangsdruck max.:
6bar
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebsdruck:
1 to 8bar
Weitere Suchbegriffe: Vakuumejektor, Vakuumerzeuger, Vakuumsaugdüsen, vakuum-ejektor festo, grundleiste für leiterplattensteckverbinder, 2036242, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Festo, VN05MI3PQ2VQ2, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Generators
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,28*
€ 29,96*
3 Tage
26
€ 8,90*
ab € 21,39*
€ 29,98*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 22,03*
€ 31,16*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 22,18*
€ 31,73*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 25,99*
€ 35,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.