Vakuumsaugdüse VADMI-95-P mit zusätzlichem Vakuumschalter in PNP-Ausführung. Nennweite Lavaldüse=0,95 mm, Rastermaß=18 mm, Bauart Schalldämpfer=geschlossen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakterist...
Vakuumsaugdüse, Typ=VN-07-M-I3-PQ2-VQ2, Alternative (Alias)=193553, Anschlussgrösse Ausgang=6 mm, Anschlussgrösse Einlass=6 mm, Betriebsdruck max.=8 bar, Betriebsdruck min.=1 bar, Breite=13 mm, Dur...
Vakuumsaugdüse VADMI-140 mit integriertem Magnetventil für Vakuum Ein/Aus und Abwurfimpuls. Nennweite Lavaldüse=1,4 mm, Rastermaß=22 mm, Bauart Schalldämpfer=geschlossen, Einbaulage=beliebig, Ejekt...
Vakuumsaugdüse, Typ=VN-10-H-T3-PQ2-VQ2-RQ2, Alternative (Alias)=193480, Anschlussgrösse Ausgang=6 mm, Anschlussgrösse Einlass=6 mm, Betriebsdruck max.=8 bar, Betriebsdruck min.=1 bar, Breite=14 mm,...
Vakuumsaugdüse VN-05-H-T3-PI4-VI4-RO1 Standard, hoher Unterdruck, Baubreite 14 mm, T-Form mit Innengewinde und Schalldämpfer offen. Nennweite Lavaldüse=0,45 mm, Rastermaß=14 mm, Bauart Schalldämpfe...