Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo VN Vakuumpumpe, 0.7mm Düse, 30.9l/min, bis 4bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2036281
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VN-07-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-B
EAN/GTIN:
     4052568165222
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
Elektromagnetventil
Saugstrom max. = 30.9l/min
Vakuumdruck max. = 4bar
Düsendurchmesser = 0.7mm
Serie = VN
Eingangsdruck max. = 6bar
Betriebsdruck = 1 to 8bar

Der Vakuumgenerator der Festo VN-Serie ist ein integriertes Magnetventil und wird in einem Standard-Auswurfimpuls mit hoher Saugleistung und 14 mm Breite mit T-Form mit Steckverbinder und offenem Schalldämpfer verwendet. Die Nenndüsengröße beträgt 0,7 mm mit maximaler Saugleistung 30,9 l/min und wird in jeder beliebigen Position montiert.Umgebungstemperatur: 0 bis 50 °C. Frei von Kupfer und PTFE
Weitere Informationen:
Saugstrom max.:
30.9l/min
Vakuumdruck max.:
4bar
Düsendurchmesser:
0.7mm
Serie:
VN
Eingangsdruck max.:
6bar
Betriebsdruck:
1 to 8bar
Weitere Suchbegriffe: Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Ejektor Pneumatik, Vakuum-Ejektor, Vakuum-Erzeuger, Vakuumejektor, Vakuumerzeuger, Vakuumsaugdüsen, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wegeventile festo, wege ventile, 2036281, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Festo, VN07LT3PQ2VQ2RO1B, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Generators
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,92*
€ 130,63*
3 Tage
5
€ 5,90*
ab € 107,61*
€ 130,76*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,39*
€ 137,38*
Lager 108
Frei Haus
ab € 144,70*
€ 179,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,48*
€ 213,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,39*
€ 212,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,35*
€ 202,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,29*
€ 184,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,70*
€ 172,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.