Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo VN Vakuumpumpe, 1.4mm Düse, 48.8l/min, bis 3.5bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2036309
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VN-14-H-T4-PQ3-VQ3-RO2-M
EAN/GTIN:
     4052568165352
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
Elektromagnetventil
Saugstrom max. = 48.8l/min
Vakuumdruck max. = 3.5bar
Düsendurchmesser = 1.4mm
Serie = VN
Eingangsdruck max. = 6bar
Betriebsdruck = 2 to 8bar

Der Vakuumgenerator der Festo VN-Serie ist ein integriertes Magnetventil, das eine hohe Saugleistung und eine Breite von 18 mm mit T-Form mit Steckverbinder und offenem Schalldämpfer bietet. Die Nenndüsengröße beträgt 1,4 mm mit maximaler Saugleistung von 48,8 l/min und wird in jeder beliebigen Position montiert.Umgebungstemperatur: 0 bis 50 °C. Frei von Kupfer und PTFE
Weitere Informationen:
Saugstrom max.:
48.8l/min
Vakuumdruck max.:
3.5bar
Düsendurchmesser:
1.4mm
Serie:
VN
Eingangsdruck max.:
6bar
Betriebsdruck:
2 to 8bar
Weitere Suchbegriffe: Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Ejektor Pneumatik, Vakuum-Ejektor, Vakuum-Erzeuger, Vakuumejektor, Vakuumerzeuger, Vakuumsaugdüsen, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wege-ventile 24v, wege ventil, festo wegeventil, 2036309, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Festo, VN14HT4PQ3VQ3RO2M, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Generators
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,68*
€ 108,18*
2 Tage
32
€ 5,90*
ab € 88,17*
€ 108,30*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 90,68*
€ 113,64*
Lager 108
Frei Haus
ab € 91,72*
€ 115,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,96*
€ 137,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,12*
€ 135,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,57*
€ 130,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,28*
€ 121,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,72*
€ 109,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.