| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2036852 Herst.-Nr.: VLS1GR1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Serie = TeSys VLS Zur Verwendung mit = TeSys VLS Zubehörtyp = Anschlussklemmenblock IP Schutzart = IP 20 Höhe = 36mm
Der zusätzliche TeSys Erdungsblock von Schneider Electric mit 63 A Maximalstrom kann auf DIN-Schiene montiert werden.Grauer Terminal Feuerbeständigkeit: 1760 °F (960 °C) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Serie: | TeSys VLS | Zur Verwendung mit: | TeSys VLS | Zubehörtyp: | Anschlussklemmenblock | IP Schutzart: | IP 20 | Höhe: | 36mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: trennschalter schneider electric, trennschalter, 2036852, Schalter, Trennschalter und Zubehör, Hilfskontakte für Lasttrennschalter, Schneider Electric, VLS1GR1, Switches, Switch Disconnectors & Components, Switch Disconnector Auxiliary Contacts |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |