| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2036868 Herst.-Nr.: VLS1ND2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Serie = TeSys VLS Zur Verwendung mit = TeSys VLS Zubehörtyp = Neutralleiter-Reihenklemme IP Schutzart = IP 20 Höhe = 70mm
Der zusätzliche Neutralleiterblock Schneider Electric TeSys mit 125 A Maximalstrom kann an der Tür montiert werden.Grauer Terminal Feuerbeständigkeit: 1760 °F (960 °C) Weitere Informationen: | | Serie: | TeSys VLS | Zur Verwendung mit: | TeSys VLS | Zubehörtyp: | Neutralleiter-Reihenklemme | IP Schutzart: | IP 20 | Höhe: | 70mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hilfskontaktblock telemecanique, trennschalter, 2036868, Schalter, Trennschalter und Zubehör, Hilfskontakte für Lasttrennschalter, Schneider Electric, VLS1ND2, Switches, Switch Disconnectors & Components, Switch Disconnector Auxiliary Contacts |
| | |
| |