| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2036870 Herst.-Nr.: VLSA10R1E EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Serie = Tesys VLS Zur Verwendung mit = TeSys VLS Zubehörtyp = Hilfskontaktblock IP Schutzart = IP 20
Der Hilfskontaktblock Schneider Electric TeSys Größe 1 hat einen vorzeitige Unterbrechung mit 1 Öffner und ist auf DIN-Schiene montiert.Grau gefärbt Feuerbeständigkeit: 1562 °F (850 °C) Weitere Informationen: | | Serie: | Tesys VLS | Zur Verwendung mit: | TeSys VLS | Zubehörtyp: | Hilfskontaktblock | IP Schutzart: | IP 20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hilfskontaktblock telemecanique, trennschalter, 2036870, Schalter, Trennschalter und Zubehör, Hilfskontakte für Lasttrennschalter, Schneider Electric, VLSA10R1E, Switches, Switch Disconnectors & Components, Switch Disconnector Auxiliary Contacts |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 14,20* | € 20,22* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,23* | € 20,34* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 16,09* | € 22,86* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 16,26* | € 23,13* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 23,82* | € 33,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|