| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2036914 Herst.-Nr.: VLS1P100D2S EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Serie = TeSys Zur Verwendung mit = TeSys VLS Zubehörtyp = Zusätzlicher Pol IP Schutzart = IP 20
Der Schneider Electric TeSys Zusatzpol für einen Niederspannungs-Trennschalter hat eine hohe Leistung und ist normalerweise offen. Er hat einen maximalen Strom von 100 A und ist an der Tür montiert.1 Schließerkontakt Feuerbeständigkeit: 1760 °F (960 °C) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Serie: | TeSys | Zur Verwendung mit: | TeSys VLS | Zubehörtyp: | Zusätzlicher Pol | IP Schutzart: | IP 20 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: trennschalter schneider electric, trennschalter, 2036914, Schalter, Trennschalter und Zubehör, Hilfskontakte für Lasttrennschalter, Schneider Electric, VLS1P100D2S, Switches, Switch Disconnectors & Components, Switch Disconnector Auxiliary Contacts |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |