Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeco Flexivac 2008 Lotabsauger 198 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Abeco Flexivac 2008 Lotabsauger 198 mm
Abeco Flexivac 2008 Lotabsauger 198 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2037789
Hersteller:
     Abeco
Herst.-Nr.:
     2008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entlötpumpe
Entlötsaugpumpe
Lötzinnabsauger
entlötpumpe
Entlötwerkzeugtyp = Lotabsauger
Modellnummer = Flexivac 2008
Gesamtlänge = 198 mm

Abeco-Entlötpumpen mit flexiblen Düsen. Antistatische Entlötpumpen mit flexiblen Düsen zur Arbeitserleichterung ohne Qualitätseinbußen. Die Düse kann in einem Winkel angeschnitten werden, um die ergonomisch günstigste Position für die jeweilige Arbeitsaufgabe zu erreichen Vollständig temperaturbeständig, kann auf das zu entfernende Lot aufgesetzt werden, selbst bei direktem Kontakt mit dem Entlötkolben Mithilfe der mitgelieferten Nadel oder durch einfaches Rollen der Düse zwischen den Fingern leicht zu reinigen. Modell Nr. 2009 mit 3 Saugstärken zur Anpassung an die jeweiligen Erfordernisse Aluminiumgehäuse und Silikondüse Ersatzdüsen sind separat lieferbar
Weitere Informationen:
Entlötwerkzeugtyp:
Lotabsauger
Modellnummer:
Flexivac 2008
Gesamtlänge:
198 mm
Weitere Suchbegriffe: 2037789, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Entlöt- & Nachbearbeitungswerkzeuge, Abeco, 2008, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Desoldering & Reworking Tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
4795904
ab € 24,79*
Ähnlich
RS Pro
557878
ab € 28,41*
Ähnlich
RS Pro
1513012
ab € 17,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.