Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo DSNU 559323 Pneumatik-ISO-Zylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 50mm / Hub 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2037855
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DSNU-50-250-PPS-A
EAN/GTIN:
     4052568205997
Suchbegriffe:
Pneumatik Rundzylinder
Rundzylinder Pneumatik
Zylinder ISO 6432
pneumatik rundzylinder
Hub = 250mm
Bohrung = 50mm
Ausführung = Zweifach
Serie = DSNU
Modellnummer = 559323

Der Festo Rundzylinder DSNU-50-250-PPS-A mit selbsteinstellender pneumatischer Endlagendpolsterung. Er erfüllt die höchsten Anforderungen an Laufeigenschaften, Lebensdauer und Belastbarkeit ability. Der Zylinder besteht aus Edelstahl und Lager- und Endkappen aus einer Aluminiumlegierung in Schmiedeform.Hub = 250 mm Kolbendurchmesser = 50 mm Kolbenstangengewinde = M16x1 5 Dämpfung = PPS: Selbsteinstellende pneumatische Endlagendpolsterung Montageposition = Any
Weitere Informationen:
Hub:
250mm
Bohrung:
50mm
Ausführung:
Zweifach
Serie:
DSNU
Modellnummer:
559323
Weitere Suchbegriffe: 2037855, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, Festo, DSNU50250PPSA, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 67,19*
€ 85,20*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,65*
€ 87,31*
1 Tag
8
€ 5,90*
ab € 84,90*
€ 104,79*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 93,55*
€ 114,72*
Lager 108
Frei Haus
ab € 114,53*
€ 142,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,94*
€ 170,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,78*
€ 168,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,82*
€ 160,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,75*
€ 148,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,53*
€ 136,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
SME-8M-DS-24V-K-03-M
ab € 32,70*
Zubehör
Festo
SME-8M-DS-24V-K-25-O
ab € 31,14*
Zubehör
Festo
SME-10M-DS-24V-E-03-
ab € 28,74*
Zubehör
Festo
SME-10M-ZS-24V-E-25-
ab € 27,43*
Zubehör
Festo
SMT-10M-PS-24V-E-25-
ab € 26,99*
Zubehör
Festo
SMT-10M-PS-24V-E-03-
ab € 27,69*
Zubehör
Festo
SMT-8M-A-PS-24V-E-03
ab € 21,50*
Zubehör
Festo
SMT-8M-A-PS-24V-E-25
ab € 20,69*
Zubehör
Festo
SMT-8M-A-NS-24V-E-25
ab € 22,10*
Zubehör
Festo
SMT-8M-A-NS-24V-E-03
ab € 23,05*
Zubehör
Festo
FK-M16X15
ab € 58,32*
Zubehör
Festo
FBN-50
ab € 5,41*
Zubehör
Festo
LBN-50/63
ab € 11,71*
Zubehör
Festo
HBN-50X2
ab € 12,70*
Zubehör
Festo
WBN-50/63
ab € 28,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.