Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSNU-50-250-PPS-A Rundzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DSNU-50-250-PPS-A Rundzylinder
Bild für DSNU-50-250-PPS-A Rundzylinder
Herstellerlogo für DSNU-50-250-PPS-A Rundzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70323375
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     559323
EAN/GTIN:
     4052568205997
Datenblatt DE für DSNU-50-250-PPS-A Rundzylinder
Suchbegriffe:
Pneumatik Rundzylinder
Rundzylinder Pneumatik
Zylinder ISO 6432
pneumatik rundzylinder
Rundzylinder DSNU-50-250-PPS-A mit selbsteinstellender pneumatischer Endlagendämpfung. Hub=250 mm, Kolben-Durchmesser=50 mm, Kolbenstangengewinde=M16x1,5, Dämpfung=PPS: selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung, Einbaulage=beliebig
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
50 mm
Kolbenstangengewinde:
M16x1,5
Konstruktiver Aufbau:
Zylinderrohr
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
G1/4
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00992970
Typ-Kurzzeichen:
DSNU
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PU)
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Zylinderrohr:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: DSNU-50-250-PPS-A|Rundzylinder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 67,19*
€ 85,20*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,65*
€ 87,31*
1 Tag
8
€ 5,90*
ab € 84,90*
€ 104,79*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 93,55*
€ 114,72*
Frei Haus
ab € 114,53*
€ 142,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,31*
€ 103,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,46*
€ 102,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,50*
€ 98,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,05*
€ 95,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,65*
€ 84,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
SME-8M-DS-24V-K-03-M
ab € 32,70*
Zubehör
Festo
SME-8M-DS-24V-K-25-O
ab € 31,14*
Zubehör
Festo
SME-10M-DS-24V-E-03-
ab € 28,74*
Zubehör
Festo
SME-10M-ZS-24V-E-25-
ab € 27,43*
Zubehör
Festo
SMT-10M-PS-24V-E-25-
ab € 26,99*
Zubehör
Festo
SMT-10M-PS-24V-E-03-
ab € 27,69*
Zubehör
Festo
SMT-8M-A-PS-24V-E-03
ab € 21,50*
Zubehör
Festo
SMT-8M-A-PS-24V-E-25
ab € 20,69*
Zubehör
Festo
SMT-8M-A-NS-24V-E-25
ab € 22,10*
Zubehör
Festo
SMT-8M-A-NS-24V-E-03
ab € 23,05*
Zubehör
Festo
FK-M16X15
ab € 58,32*
Zubehör
Festo
FBN-50
ab € 5,41*
Zubehör
Festo
LBN-50/63
ab € 11,71*
Zubehör
Festo
HBN-50X2
ab € 12,70*
Zubehör
Festo
WBN-50/63
ab € 28,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.