Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo DSNU 559329 Pneumatik-ISO-Zylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 63mm / Hub 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2037882
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DSNU-63-100-PPS-A
EAN/GTIN:
     4052568206055
Suchbegriffe:
Pneumatik Rundzylinder
Rundzylinder Pneumatik
Zylinder ISO 6432
pneumatik rundzylinder
Hub = 100mm
Bohrung = 63mm
Ausführung = Zweifach
Serie = DSNU
Modellnummer = 559329

Der Festo Rundzylinder DSNU-63-100-PPS-A mit selbsteinstellender pneumatischer Endlagendpolsterung. Er erfüllt die höchsten Anforderungen an Laufeigenschaften, Lebensdauer und Belastbarkeit ability. Der Zylinder besteht aus Edelstahl und Lager- und Endkappen aus einer Aluminiumlegierung in Schmiedeform.Hub = 100 mm Kolbendurchmesser = 63 mm Kolbenstangengewinde = M16x1 5 Dämpfung = PPS: Selbsteinstellende pneumatische Endlagendpolsterung Montageposition = Any
Weitere Informationen:
Hub:
100mm
Bohrung:
63mm
Ausführung:
Zweifach
Serie:
DSNU
Modellnummer:
559329
Weitere Suchbegriffe: 2037882, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, Festo, DSNU63100PPSA, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 71,89*
€ 91,23*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,47*
€ 93,70*
1 Tag
13
€ 5,90*
ab € 91,54*
€ 112,79*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 100,39*
€ 122,97*
Lager 108
Frei Haus
ab € 123,34*
€ 153,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,64*
€ 182,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,24*
€ 181,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,99*
€ 173,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,37*
€ 158,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,34*
€ 146,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
SME-8M-DS-24V-K-03-M
ab € 32,84*
Zubehör
Festo
SME-8M-DS-24V-K-25-O
ab € 30,90*
Zubehör
Festo
SME-10M-DS-24V-E-03-
ab € 28,82*
Zubehör
Festo
SME-10M-ZS-24V-E-25-
ab € 27,56*
Zubehör
Festo
SMT-10M-PS-24V-E-25-
ab € 27,03*
Zubehör
Festo
SMT-10M-PS-24V-E-03-
ab € 27,78*
Zubehör
Festo
SMT-8M-A-PS-24V-E-03
ab € 21,47*
Zubehör
Festo
SMT-8M-A-PS-24V-E-25
ab € 20,64*
Zubehör
Festo
SMT-8M-A-NS-24V-E-25
ab € 22,24*
Zubehör
Festo
SMT-8M-A-NS-24V-E-03
ab € 22,90*
Zubehör
Festo
FK-M16X15
ab € 58,29*
Zubehör
Festo
FBN-63
ab € 11,66*
Zubehör
Festo
LBN-50/63
ab € 11,70*
Zubehör
Festo
HBN-63X2
ab € 19,34*
Zubehör
Festo
WBN-50/63
ab € 28,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.