| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2038053 Herst.-Nr.: CRQS-8 EAN/GTIN: 4052568068417 |
| |
|
| | |
| Stecker A = 8-mm-Steckanschluss Stecker B = 8-mm-Steckanschluss Pneumatik-Anschlusstyp = Gerader Einsteckadapter Anschlussausführung = Rohr-zu-Rohr Serie = CRQS Modellnummer = 130647
Die Push-In-Fittings von Festo haben Standardgröße, Nenngröße 3 mm und sind in jeder beliebigen Position montiert. Es verwendet vernickeltes Messing für Gehäusematerial mit Push/Pull-Prinzip der Designstruktur.Umgebungstemperatur: 0 bis 150 °C. Behältergröße 10 Weitere Informationen: | | Stecker A: | 8-mm-Steckanschluss | Stecker B: | 8-mm-Steckanschluss | Pneumatik-Anschlusstyp: | Gerader Einsteckadapter | Anschlussausführung: | Rohr-zu-Rohr | Serie: | CRQS | Modellnummer: | 130647 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Geradverschraubung, steckverschraubung festo, einschraubstutzen, 2038053, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Festo, CRQS8, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 37,21* | € 47,82* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 43,70* | € 56,81* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,92* | € 59,64* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 46,54* | € 60,80* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 54,38* | € 68,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|