|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2038062 Herst.-Nr.: CQ-1/2-22H EAN/GTIN: 4052568038595 |
| |
|
|  |  |
 | Stecker A = G1/2 Stecker Stecker B = 22-mm-Steckanschluss Pneumatik-Anschlusstyp = Gerader Einsteckadapter Anschlussausführung = Rohr-zu-Rohr Serie = CQ Modellnummer = 177710 Gehäusematerial = Polyoxymethylene
Die Push-In-Fittings von Festo haben Standardgröße, Nenngröße 3 mm und sind in jeder beliebigen Position montiert. Es verwendet vernickeltes Messing für Gehäusematerial mit Druck-/Zugkraft Prinzip der Konstruktionsstruktur mit der Größe des Rohraußendurchmessers Ist 4 mmUmgebungstemperatur: 0 bis 150 °C. Behältergröße 10 Weitere Informationen:  |  | Stecker A: | G1/2 Stecker | Stecker B: | 22-mm-Steckanschluss | Pneumatik-Anschlusstyp: | Gerader Einsteckadapter | Anschlussausführung: | Rohr-zu-Rohr | Serie: | CQ | Modellnummer: | 177710 | Gehäusematerial: | Polyoxymethylene |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Laborsteckverbinder, Druckluft Anschlussstück, Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, steckverschraubung festo, laborsteckverbinder, 2038062, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Festo, CQ1222H, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 4,30* | ab € 4,87* | € 7,07* |  |  |  | | 18 Tage |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 5,17* | € 7,31* |  |  |  | Lager 108 | |  | | 1 |  | € 8,95* | ab € 5,70* | € 8,16* |  |  |  |  | | 9 Tage |  | | 10 |  | € 6,95* | ab € 6,87* | € 8,74* |  |  |  | | 17 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 6,35* | € 8,75* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|