| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2038064 Herst.-Nr.: CQ-1/2-15 EAN/GTIN: 4052568038335 |
| |
|
| | |
| Stecker A = G1/2 Stecker Stecker B = 15-mm-Steckanschluss Pneumatik-Anschlusstyp = Gerader Einsteckadapter Anschlussausführung = Rohr-zu-Rohr Serie = CQ Modellnummer = 177684 Gehäusematerial = Polyoxymethylene
Die Push-In-Fittings von Festo haben Standardgröße, Nenngröße 6 mm und sind in jeder beliebigen Position montiert. Es verwendet vernickeltes Messing für Gehäusematerial mit Druck-/Zugkraft Prinzip der Konstruktionsstruktur mit der Größe des Rohraußendurchmessers Ist 8 mmUmgebungstemperatur: 0 bis 150 °C. Behältergröße 10 Weitere Informationen: | | Stecker A: | G1/2 Stecker | Stecker B: | 15-mm-Steckanschluss | Pneumatik-Anschlusstyp: | Gerader Einsteckadapter | Anschlussausführung: | Rohr-zu-Rohr | Serie: | CQ | Modellnummer: | 177684 | Gehäusematerial: | Polyoxymethylene |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, steckverschraubung festo, einschraubstutzen, 2038064, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Festo, CQ1215, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 6,51* | € 9,17* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,06* | € 9,69* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 7,77* | € 10,86* | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 9,26* | € 11,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|