| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2038066 Herst.-Nr.: CRQS-16 EAN/GTIN: 4052568116309 |
| |
|
| | |
| Stecker A = 16-mm-Steckanschluss Stecker B = 16-mm-Steckanschluss Pneumatik-Anschlusstyp = Gerader Einsteckadapter Anschlussausführung = Rohr-zu-Rohr Serie = CRQS Modellnummer = 130650
Die Push-In-Fittings von Festo haben Standardgröße, Nenngröße 10 mm und sind in jeder beliebigen Position montiert. Es verwendet vernickeltes Messing für Gehäusematerial mit Druck-/Zugkraft Prinzip der Konstruktionsstruktur mit der Größe des Rohraußendurchmessers Ist 12 mmUmgebungstemperatur: 0 bis 150 °C. Behältergröße 10 Weitere Informationen: | | Stecker A: | 16-mm-Steckanschluss | Stecker B: | 16-mm-Steckanschluss | Pneumatik-Anschlusstyp: | Gerader Einsteckadapter | Anschlussausführung: | Rohr-zu-Rohr | Serie: | CRQS | Modellnummer: | 130650 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Geradverschraubung, steckverschraubung festo, einschraubstutzen, 2038066, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Festo, CRQS16, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 104,44* | € 126,42* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 131,39* | € 156,58* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 129,39* | € 159,95* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,15* | € 163,14* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 151,64* | € 179,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|