| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2038233 Herst.-Nr.: VAL-M5-5 EAN/GTIN: 4052568069926 |
| |
|
| | |
| Serie = Val
Das T-Fitting von Festo mit Steckmontage wird in 360°-Ausrichtbarer Ausführung und mit Außensechskant in Außengewinde verwendet. Es hat eine Standardgröße, die Nenngröße beträgt 3,7 mm, was in T-Form und mit einem verwendeten Dichtring ausgestattet ist.Umgebungstemperatur: -15 bis 120 °C. Anzahl der Ausgänge 2 Weitere Informationen: | | Serie: | Val |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: saugnäpfe, 2038233, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Pneumatik-Vakuumsauger, Festo, VALM55, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Pneumatic Suction Cups |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,36* | € 61,94* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 47,29* | € 62,00* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 50,12* | € 63,65* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 58,05* | € 75,46* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 68,11* | € 85,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|