| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70315931 Herst.-Nr.: 151209 EAN/GTIN: 4052568069926 |
| | |
|
| | |
| Längenausgleich VAL-M5-5 für Vakuumsaugnäpfe. Höhenausgleich Saugerhalter=5 mm, Konstruktiver Aufbau=Vakuumanschluss oben, Saugerbefestigung=M5, Vakuumanschluss=M5, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei Weitere Informationen: | | Konstruktiver Aufbau: | Vakuumanschluss oben | Saugerbefestigung: | M5 | Typ-Kurzzeichen: | VAL | Vakuumanschluss: | M5 | Werkstoff-Hinweis: | Kupfer- und PTFE-frei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: saugnäpfe, VAL-M5-5|Längenausgleich |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4065 | | | | | | € 5,90* | ab € 48,36* | € 61,94* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 47,29* | € 62,00* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 50,12* | € 63,65* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 58,05* | € 75,46* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 68,11* | € 85,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|