| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2038346 Herst.-Nr.: ESH-HA-1-QS EAN/GTIN: 4052568041601 |
| |
|
| | |
| Pad-Durchmesser = 3mm Pad-Material = NBR Serie = ESH
Die Festo Saugnapfschale ESS-30-GT-M6 ist leicht austauschbar. Er hat einen minimalen Werkstückradius von 26 mm und eine Nenngröße von 2,5 mm.Saugnapfdurchmesser = 30 mm Saugnapfvolumen = 2,4 cm3 Höhe Kompensator Saugnapfhalter = 3,5 mm Weitere Informationen: | | Pad-Durchmesser: | 3mm | Pad-Material: | NBR | Serie: | ESH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2038346, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Pneumatik-Vakuumsauger, Festo, ESHHA1QS, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Pneumatic Suction Cups |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 17,75* | € 22,76* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 18,16* | € 23,94* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,40* | € 25,00* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 23,60* | € 31,39* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 27,80* | € 35,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|