| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2038463 Herst.-Nr.: ESV-100-SU EAN/GTIN: 4052568078997 |
| |
|
| | |
| Pad-Durchmesser = 100mm Pad-Typ = Flach Pad-Material = NBR Serie = ESV Haltekraft = 503.6N
Der Festo ESV-30-SS Vakuumsauger ist leicht austauschbar. Er hat einen minimalen Werkstückradius von 110 mm und einen Saugnapfdurchmesser von 30 mm.Saugnapfvolumen = 0,867 cm3 Position der Verbindung auf = Top Montageposition = beliebig Weitere Informationen: | | Pad-Durchmesser: | 100mm | Pad-Typ: | Flach | Pad-Material: | NBR | Serie: | ESV | Haltekraft: | 503.6N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ovalbalgsauger, Ovalsauger, Sauggreifer, Vakuum-Sauger, Vakuum-Sauggreifer, Vakuumsauger, sauggreifer festo, balgsauger, 2038463, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Pneumatik-Vakuumsauger, Festo, ESV100SU, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Pneumatic Suction Cups |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 28,98* | € 37,36* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 29,99* | € 39,31* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 32,10* | € 41,05* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 38,10* | € 50,35* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 45,91* | € 58,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|