Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Sauggreifer

  Sauggreifer  (4.021 Angebote unter 30.805.141 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Sauggreifer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Sauggreifer"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Balgsauger, rund 2,5 Falten, Material NBR, »FG«, Ø 18 mm (10 Angebote) 
Balgsauger, rund 2,5 Falten, Material NBR, »FG«, passend f. Anschlussnippel IG G1/8, passend f. Anschlussnippel AG M5/ G1/8, Ø18mm. Robuster und widerstandsfähiger Sauggreifer mit Einfachdichtlippe...
Riegler
FG 2518-1
€ 5,28*
pro Stück
 
 Stück
Balgsauger, rund 2,5 Falten, Material NBR, »FG«, Ø 9 mm (10 Angebote) 
Balgsauger, rund 2,5 Falten, Material NBR, »FG«, passend f. Anschlussnippel IG G1/8, passend f. Anschlussnippel AG M5 / G1/8, Ø9mm. Robuster und widerstandsfähiger Sauggreifer mit Einfachdichtlippe...
Riegler
FG 2509-1
€ 4,97*
pro Stück
 
 Stück
Balgsauger, rund 2,5 Falten, Material NBR, »FG«, Ø 14 mm (10 Angebote) 
Balgsauger, rund 2,5 Falten, Material NBR, »FG«, passend f. Anschlussnippel IG G1/8, passend f. Anschlussnippel AG M5/ G1/8, Ø14mm. Robuster und widerstandsfähiger Sauggreifer mit Einfachdichtlippe...
Riegler
FG 2514-1
€ 5,12*
pro Stück
 
 Stück
ESS-30-SU ESS-30-SU (189300) Vakuumsauger (6 Angebote) 
ESS-30-SU ESS-30-SU (189300) Vakuumsauger
Festo
189300
€ 10,53*
pro Stück
 
 Stück
Balgsauger, rund 1,5 Falten, Material NBR, FGA, Durchmesser 11 mm (10 Angebote) 
Balgsauger, rund 1,5 Falten, Material NBR, Typ FGA, Durchmesser 11 mm, passend für Anschlussnippel IG G 1/8, AG M5 / G 1/8. Robuster und widerstandsfähiger Sauggreifer mit Einfachdichtlippe. Werden...
Riegler
FGA 1511-1
€ 3,87*
pro Stück
 
 Stück
VSP11B1CR Balgsauger, 1,5-fach, P-Serie, Ø 11x4,5mm, CR (50A), schwarz (1 Angebot) 
Werkstoff CR: Bezeichnung: Chloropren; Temperaturbereich: -40°C bis max. +110°C; Verschleißfestigkeit: ausreichend; Ölbeständigkeit: gut; Wetter- und Ozonbeständigkeit: gut; Benzinbeständigkeit: ni...
LANDEFELD
VSP 11 B1 CR
€ 3,71*
pro Stück
 
 Stück
Balgsauger, rund 1,5 Falten, Material NBR, FGA, Durchmesser 16 mm (10 Angebote) 
Balgsauger, rund 1,5 Falten, Material NBR, Typ FGA, Durchmesser 16 mm, passend für Anschlussnippel IG G 1/8, AG M5 / G 1/8. Robuster und widerstandsfähiger Sauggreifer mit Einfachdichtlippe. Werden...
Riegler
FGA 1516-1
€ 4,17*
pro Stück
 
 Stück
VSP9B1SI Balgsauger, 1,5-fach, P-Serie, Ø 9x3,5mm, Silikon (50A), rot (1 Angebot) 
Werkstoff CR: Bezeichnung: Chloropren; Temperaturbereich: -40°C bis max. +110°C; Verschleißfestigkeit: ausreichend; Ölbeständigkeit: gut; Wetter- und Ozonbeständigkeit: gut; Benzinbeständigkeit: ni...
LANDEFELD
VSP 9 B1 SI
€ 7,60*
pro Stück
 
 Stück
Balgsauger, rund 1,5 Falten, Material NBR, FGA, Durchmesser 20 mm (10 Angebote) 
Balgsauger, rund 1,5 Falten, Material NBR, Typ FGA, Durchmesser 20 mm, passend für Anschlussnippel IG G 1/8, AG M5 / G 1/8. Robuster und widerstandsfähiger Sauggreifer mit Einfachdichtlippe. Werden...
Riegler
FGA 1520-1
€ 5,05*
pro Stück
 
 Stück
Balgsauger, rund 2,5 Falten, Material NBR, »FG«, Ø 32 mm (10 Angebote) 
Balgsauger, rund 2,5 Falten, Material NBR, »FG«, passend für Anschlussnippel IG G 1/4, passend für Anschlussnippel AG G 1/4, Ø32mm. Robuster und widerstandsfähiger Sauggreifer mit Einfachdichtlippe...
Riegler
FG 2532-1
€ 5,50*
pro Stück
 
 Stück
Balgsauger, rund 1,5 Falten, Material Silikon, FGA,Durchmesser 14 (10 Angebote) 
Balgsauger, rund 1,5 Falten, Material Silikon, Typ FGA, Durchmesser 14 mm, passend für Anschlussnippel IG G 1/8, AG M5 / G 1/8. Robuster und widerstandsfähiger Sauggreifer mit Einfachdichtlippe. We...
Riegler
FGA 1514-2
€ 6,19*
pro Stück
 
 Stück
ESS-20-BU ESS-20-BU (189379) Vakuumsauger (7 Angebote) 
ESS-20-BU ESS-20-BU (189379) Vakuumsauger
Festo
189379
€ 12,60*
pro Stück
 
 Stück
Balgsauger, rund 1,5 Falten, Material NBR, FGA, Durchmesser 14 mm (10 Angebote) 
Balgsauger, rund 1,5 Falten, Material NBR, Typ FGA, Durchmesser 14 mm, passend für Anschlussnippel IG G 1/8, AG M5 / G 1/8. Robuster und widerstandsfähiger Sauggreifer mit Einfachdichtlippe. Werden...
Riegler
FGA 1514-1
€ 4,03*
pro Stück
 
 Stück
ESS-20-BS ESS-20-BS (189380) Vakuumsauger (7 Angebote) 
ESS-20-BS ESS-20-BS (189380) Vakuumsauger
Festo
189380
€ 11,85*
pro Stück
 
 Stück
Balgsauger, rund 1,5 Falten, Material NBR, FGA, Durchmesser 25 mm (10 Angebote) 
Balgsauger, rund 1,5 Falten, Material NBR, Typ FGA, Durchmesser 25 mm, passend für Anschlussnippel IG G 1/8, AG G 1/8. Robuster und widerstandsfähiger Sauggreifer mit Einfachdichtlippe. Werden über...
Riegler
FGA 1525-1
€ 5,11*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   269   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Sauggreifer
^

Sauggreifer in der Vakuumtechnik

Der Sauggreifer ist ein Vakuumelement in der Automatisierungs- und Handhabungstechnik. Er leitet die Sogwirkung des Vakuum-Ejektors an ein Werkstück weiter und hält es zuverlässig fest.

Professionelle Sauggreifer im Überblick

Der Sauggreifer ist ein Gerät zur Nutzung des Vakuums im professionellen Bereich der Vakuumtechnik. Er bildet die Verbindung zwischen dem Vakuumerzeuger und dem zu fördernden Werkstück. Der Sauggreifer wird an die Vakuumpumpe oder der Vakuum-Ejektor angeschlossen. Die Sogwirkung hält das Werkstück, sobald seine Oberfläche von dem Sauggreifer gegen die Umgebungsluft abgeschlossen wird. Der Greifer ist in folgenden Bauformen erhältlich:
  • Balg, flach, oval und tief.
Der Balgsauger eignet sich für gewinkelte, runde oder empfindliche Oberflächen. Mit einem Flachsauger lassen sich Bleche halten. Für Profile und Rohre empfiehlt sich ein ovaler Sauggreifer. Die tiefe Variante ist bei entsprechend gewölbten Werkstücken notwendig. Der Sauggreifer wird anhand der Taktung, dem Vakuumerzeuger und der gewünschten Ausstattung an den Einsatz vor Ort angepasst. Die Dauer eines Arbeitsschrittes richtet sich nach dem zeitlichen Aufwand für die Erzeugung des benötigten Volumens, dem zurückzulegenden Weg, der Zeit zum Lösen des Werkstückes und der Rückführung in den Ausgangsstatus. Die Eignung des Sauggreifers für die geforderten Prozesse richtet sich nach folgenden Auswahlkriterien:
  • Maße und Oberflächenbeschaffenheit des zu haltenden Werkstückes,
  • korrosive Einwirkungen aus dem Betriebsumfeld sowie Umgebungstemperatur,
  • chemischen, hygienischen oder elektrostatischen Anforderungen und
  • Einsatzhäufigkeit.
Die Anzahl der benötigen Sauger orientiert sich an den Maßen, dem Eigengewicht, der Oberfläche des Werkstückes und der Prozessgeschwindigkeit.

Sicherheit beim Sauggreifen

Der sicherheitsrelevanten Werte des Sauggreifers sind
  • Halte- und Abreißkraft,
  • Sicherheitswert und
  • Reibwert.
Die Haltekraft des Sauggreifers ist von dem Eigengewicht des Werkstückes, der Reibung zwischen Werkstück und Greifer sowie der Beschleunigung abhängig. Zusätzlich muss auch ein Sicherheitswert beachtet werden, der durch die UVV (Unfallverhütungsvorschriften) vorgegeben ist. Es ist mindestens ein Faktor von 1,5, erhöht sich jedoch bei problematischen Werkstückoberflächen oder dem Greifen aus einer vertikalen Richtung. Diese Werte sollten vor Ort analysiert werden und entsprechend in die Auswahl des Sauggreifers einfließen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.